| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-32762687 Herst.-Nr.: 880VDE-17 EAN/GTIN: 4000896172931 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 45.5 mm | | Gewicht | 48 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schaftgröße | 3/8 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8" hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8" |
| | |
| |