Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPanelRc-G Sq598-36W-DALI-4000-WH-CT Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPanelRc-G Sq598-36W-DALI-4000-WH-CT Deckenbeleuchtung LED D
OPPLE Lighting LEDPanelRc-G Sq598-36W-DALI-4000-WH-CT Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32827181
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140046182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
led einbauleuchte opple lighting
einbauleuchten
Fakten
- Geeignet für den Einsatz in Büroräumen UGR < 16
- Hohe Lichtausbeute mit bis zu 113 Lm/W
- Hohe Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden
- Das Panel kann sowohl in die Decke, als auch auf die Decke montiert werden.

Vorteile
- Angenehme Beleuchtung speziell zum Arbeiten und Studieren
- Direkter Ersatz für T5- und T8-Lampen
- Deutliche Energieeinsparung von bis zu 50%
- Hohe Verlässlichkeit und geringe Wartungskosten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Büro
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Weiß
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
36 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3450 lm
Strahlungswinkel
80 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
598 mm
Höhe
75 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
33 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 4000k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.