Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Touch 32 x 20 cm Küchen-Schneidebrett Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Touch 32 x 20 cm Küchen-Schneidebrett Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Grau
WMF Touch 32 x 20 cm Küchen-Schneidebrett Kunststoff, Edelstahl Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32849083
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7950.6100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Neben Holzbrettchen und Besteck aus Edelstahl wirken die Messer der WMF Touch Edition in der Küche wie charmante Farbkleckse. Vom Griff bis zur Klinge in frischen modernen Farben – da macht Schneiden gute Laune. Die beschichtete Klinge ist aus Spezialklingenstahl gefertigt. Dies garantiert Ihnen eine hohe Schärfe und zuverlässige Schneideergebnisse mit glatten Schnittflächen. Angenehm ist auch, dass an den Klingen beim Arbeiten nichts kleben bleibt. Der Kunststoffgriff liegt angenehm und verlässlich in der Hand, und ein farblich passender Klingenschutz ermöglicht das sichere Aufbewahren der Messer in der Schublade. Die Serie besteht aus Allzweck- und Kochmessern in vier verschiedenen Farben. Dazu bietet WMF passend kolorierte Schneidebrettchen und Küchenscheren. Das Schneidbrett der Serie Touch ist in 4 verschieden Farben zu erhalten. Durch die Verarbeitung aus hochwertigem Kunststoff ist das Schneidbett lebensmittelecht, klingenschonend und spülmaschinen- und rutschfest. Das Schneidebrett ist beidseitig nutzbar: eine Seite mit Saftrille (z.B. für Fleisch oder Tomaten), die andere Seite ohne Saftrille (z.B. für Zwiebeln). Die Vorteile - Messer und Zubehör in frischen, aktuellen Farben. - Sauberer Schnitt durch beschichtete Klinge aus Spezialklingenstahl. - Griff liegt gut in der Hand. - Sichere Aufbewahrung durch Klingenschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beste Verwendung
Gekochtes Fleisch, Fisch & Meeresfrüchte, Obst & Gemüse
Färbung
Monochromatisch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.