Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evoko Liso 20,3 cm (8 Zoll) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evoko Liso 20,3 cm (8 Zoll) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Schwarz
Evoko Liso 20,3 cm (8 Zoll) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Schwarz
Evoko Liso 20,3 cm (8 Zoll) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Schwarz
Evoko Liso 20,3 cm (8 Zoll) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Schwarz
Evoko Liso 20,3 cm (8 Zoll) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Schwarz
Evoko Liso 20,3 cm (8 Zoll) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Schwarz
Evoko Liso 20,3 cm (8 Zoll) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32963010
Hersteller:
     Evoko
Herst.-Nr.:
     ERM2001
EAN/GTIN:
     7331394925208
Suchbegriffe:
Raum Manager
Raummanager
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1300 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 Zoll
Touchscreen
Ja
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.042,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,12*
€ 1.359,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,25*
€ 1.347,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,59*
€ 1.297,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,65*
€ 1.266,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,24*
€ 1.240,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.