Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal UltraGliss FV4920 Bügeleisen Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal UltraGliss FV4920 Bügeleisen Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Rot, Weiß
Tefal UltraGliss FV4920 Bügeleisen Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Rot, Weiß
Tefal UltraGliss FV4920 Bügeleisen Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Rot, Weiß
Tefal UltraGliss FV4920 Bügeleisen Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Rot, Weiß
Tefal UltraGliss FV4920 Bügeleisen Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Rot, Weiß
Tefal UltraGliss FV4920 Bügeleisen Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Rot, Weiß
Tefal UltraGliss FV4920 Bügeleisen Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-381-2685
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV4920
EAN/GTIN:
     3121040059111
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen tefal
Weitere Informationen:
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Duriliumsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
140 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Rot, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Konstante Dampfleistung
40 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Automatische Abschaltung nach
8 min
Benutzerhandbuch
Ja
Präzisions-Dampfspitze
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, bügeleisen 2400w
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,74*
€ 64,22*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 263,27004*
€ 317,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 385,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.