Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACAC75015 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACAC75015 USV-Zubehör
APC ACAC75015 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33044958
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC75015
EAN/GTIN:
     731304326960
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
39000 g
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
1105 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
68040 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.378,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.607,42*
€ 4.292,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.584,70*
€ 4.265,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.477,47*
€ 4.138,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.417,79*
€ 4.067,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.378,78*
€ 4.020,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.