Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi DW 49 M Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi DW 49 M Weiß
Wisi DW 49 M Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33142325
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     15800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Die DW 49 M ist eine 3-Loch-Abdeckplatte für DD-Dosen. Abmessungen (BxH) 85x85mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Markenkompatibilität
Jede Marke
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Anzahl Fassungen
3
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
10789
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.