Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Metallsäge
>
Metallsägeblatt
>
Artikel
Makita P-04905 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-33156751
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
P-04905
EAN/GTIN:
0088381914055
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Makita Ersatzteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Geeignet für Materialien
Edelstahlblech (dünn)
Material Messer
Bimetallisch
Produktfarbe
Edelstahl
Leistungen
Arbeitslänge
130 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
24
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
150 mm
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Sägeblätter
>
Sägeblatter für Stichsägen, Dekupiersägen & Säbelsägen
Weitere Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
,
Metallsägeblatt
,
Säbelsägeblatt
,
Tigersägeblatt
,
säbelsägeblatt edelstahl makita
,
makita ersatzteile
,
makita ersatzteile makita
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita B-05153 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS)
Makita
B-05153
ab € 10,56*
Zubehör
Makita P-04880 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Makita
P-04880
ab € 6,89*
Zubehör
Makita P-04927 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Makita
P-04927
ab € 10,28*
Zubehör
Makita P-04933 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Makita
P-04933
ab € 10,20*
Zubehör
Makita P-04983 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Makita
P-04983
ab € 11,71*
Zubehör
Makita Bi-Metall Säbelsägeblatt, Schnittlänge 305mm / 6 TPI, 5 Stück für Holz
Makita
P-05016
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen