Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKS3F021003A00JSSD Kondensator Rot, Gelb Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA FKS3F021003A00JSSD Kondensator Rot, Gelb Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA FKS3F021003A00JSSD Kondensator Rot, Gelb Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33285244
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS3F021003A00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Rot, Gelb
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
0.01 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Höhe
9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.