Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit PowerBoost 1000C Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit PowerBoost 1000C Ladegerät
Adafruit PowerBoost 1000C Ladegerät
Adafruit PowerBoost 1000C Ladegerät
Adafruit PowerBoost 1000C Ladegerät
Adafruit PowerBoost 1000C Ladegerät
Adafruit PowerBoost 1000C Ladegerät
Adafruit PowerBoost 1000C Ladegerät
Adafruit PowerBoost 1000C Ladegerät
Adafruit PowerBoost 1000C Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33369843
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
6 g
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Kompatibilität
Raspberry Pi
Markenkompatibilität
Adafruit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.