Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 3m, HDMI/DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 3m, HDMI/DVI-D Schwarz
Synergy 21 3m, HDMI/DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33473518
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
hdmi dvi kabel 3m
Kabel Video HDMI / DVI 3m, 4K*2K
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.