Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb COBALT HSS CO Spiralbohrer-Bit -, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb COBALT HSS CO Spiralbohrer-Bit -, 1
kwb COBALT HSS CO Spiralbohrer-Bit -, 1
kwb COBALT HSS CO Spiralbohrer-Bit -, 1
kwb COBALT HSS CO Spiralbohrer-Bit -, 1
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33496162
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     248695
EAN/GTIN:
     4009312486959
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
rechtsschneidend, Typ N, Cobalt legiert 5%, präzisionsgeschliffen, Farbe bronze, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, extreme Wärmebeständigkeit für schwer zerspanbare Stoffe wie z.B. legierter und unlegierter Stahl, Nirosta rostfreier Stahl V2A/V4A, Grauguss und Stahlguss, Bronze, Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
-, 1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
9.5 mm
Länge (mm)
225 mm
Geeignet für Materialien
Eisen, Kunststoff, Edelstahl, Edelstahlblech (dünn)
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Bronze
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.