Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 491904 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508161
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     491904
EAN/GTIN:
     4009314919042
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifscheiben, Ø 125 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
40
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
125 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,162* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.