Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 491906 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508165
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     491906
EAN/GTIN:
     4009314919066
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifscheiben, Ø 125 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
60
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
125 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.