Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 491912 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 491912 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 491912 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 491912 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508172
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     491912
EAN/GTIN:
     4009314919127
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifscheiben, Ø 125 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
120
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
125 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.