Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 491924 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb 491924 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 491924 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 491924 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508176
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     491924
EAN/GTIN:
     4009314919240
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifscheiben, Ø 125 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
240
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
125 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.