Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 492006 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 492006 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 492006 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 492006 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508185
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     492006
EAN/GTIN:
     4009314920062
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifscheiben, Ø 150 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
60
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
150 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
14
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.