Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 598016 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 598016 Lochsäge Bohrer
kwb 598016 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527842
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     598016
EAN/GTIN:
     4009315980614
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 16mm
lochsäge
Extremely_Sharp Lochsäge HSS-Bi-Metall, progressive Vario-Zahnung, für beschleunigten Spanauswurf, HSS Verzahnung, mit 8% COBALT legiert, extrem widerstandsfähig, hohe Standzeit, für Stahl, Grauguss, Baustahl, rostfreie Stahlbleche, Aluminium, Bronze, Kupfer, Kunststoff, Acryl, Gipskarton und Holz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Aluminium, Kupfer, Gipskarton, Kunststoff, Stahl, Holz
Produktfarbe
Weiß
Material
Bimetallisch, Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Zahnmaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Schnitttiefe (max.)
38 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.