Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

kwb 621220 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 621220 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
kwb 621220 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
kwb 621220 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527850
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     621220
EAN/GTIN:
     4009316212202
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Stichsägeblatt
stichsägeblatt
Stichsägeblätter, BIM, Bi-Metall, hoch elastisch, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von Blechen und Lochblächen bis 3 mm Stärke, für Rohre und Profile bis Ø 30 mm, Buntmetall, Aluminium und Plexiglas.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Acrylglas, Aluminium, Leitung, Profil
Material Messer
Bimetallisch
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Leistungen
Arbeitslänge
50 mm
Sägeblatt Abstand
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.