Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D222912 Herst.-Nr.: 518000 EAN/GTIN: 4009315180007 |
|
|
| | |
| Drahtbürstensatz, 3-tlg., HSS Stahldraht, gewellt, für Feinbearbeitung, zum Entrosten, Farbe entfernen, Reinigen und Mattieren, für den Einsatz in Mini-Bohrmaschinensystemen und biegsamen Wellen, ideal für den Modellbau. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 3 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Mindestkapazität | 5 mm | | Maximale Kapazität | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,78* | € 10,22* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,83* | € 10,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,97* | € 29,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,92667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|