| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-33527942 Herst.-Nr.: 525000 EAN/GTIN: 4009315250007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schälbohrer, HSS, mit Anbohrspitze, zum stufenlosen Bohren von kleinen bis großen Durchmessern ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei durch Kantenbrecher, ohne Kaltaufschweißung, für Stahlblech, nicht Eisenmetalle und Kunststoff. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 1 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | ![](/p.gif) | Bohrerart | Taktbohrer | ![](/p.gif) | Bohrdurchmesser | 14 mm | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff, Edelstahlblech (dünn) | ![](/p.gif) | Schaftdurchmesser | 10 mm | ![](/p.gif) | Bohrermaterial | Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) | ![](/p.gif) | Schaftform | Zylinderförmige Welle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |