| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33527961 Herst.-Nr.: 598067 EAN/GTIN: 4009315980676 |
| |
|
| | |
| Extremely_Sharp Lochsäge HSS-Bi-Metall, progressive Vario-Zahnung, für beschleunigten Spanauswurf, HSS Verzahnung, mit 8% COBALT legiert, extrem widerstandsfähig, hohe Standzeit, für Stahl, Grauguss, Baustahl, rostfreie Stahlbleche, Aluminium, Bronze, Kupfer, Kunststoff, Acryl, Gipskarton und Holz. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Lochsägen | 1 Stück(e) | Merkmale | Typ | Einzelbild | | Geeignet für | Bohrer | | Geeignet für Materialien | Aluminium, Kupfer, Gipskarton, Kunststoff, Stahl, Holz | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Bimetallisch, Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) | | Zahnmaterial | Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co) | | Schnitttiefe (max.) | 38 mm | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 67 mm |
|
| | |
| | | |
| |