| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33527965 Herst.-Nr.: 541804 EAN/GTIN: 4009315418049 |
| |
|
| | |
| Schleifscheiben, Ø 115 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Tellerschleifer | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Schwingschleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Füllmaterial, Metall, Farbe, Stein, Anstrich, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 40 | | Form der Schmirgelplatte | Rund | | Schleifplattendurchmesser | 115 mm | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |