Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D219592 Herst.-Nr.: 818918 EAN/GTIN: 4009318189182 |
| |
|
| | |
| Schleifstreifen, HOLZ & METALL, 115 x 230 mm, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht. Für Schwingschleifer mit Kletthaftträgerplatte und Absaugsystem. Zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Schwingschleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Metall, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 180 | | Form der Schmirgelplatte | Rechteckig | | Anzahl der Staubabsaugungslöcher | 14 | | Bogenbreite | 115 mm | | Bogenlänge | 230 mm | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Stein-Schleifstreifen, Stein-Schwingschleifblatt, schleifstreifen p180, haftmarker, schwingschleifblatt kwb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,27* | € 5,03* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,47* | € 5,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,40* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|