Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 818704 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 818704 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818704 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818704 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818704 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528014
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     818704
EAN/GTIN:
     4009318187041
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen HOLZ & METALL, 115 x 280 mm, Korund, universell gelocht, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer mit Absaugsystem.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
40
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Bogenbreite
115 mm
Bogenlänge
280 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.