Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 499808 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 499808 Lochsäge Bohrer
kwb 499808 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528019
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499808
EAN/GTIN:
     4009314998085
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
diamant lochsäge 35mm
Lochsägen DIAMANT bestreut, hochwertige Industriediamanten, für den Einsatz auch in härtesten Fliesen, Grundkörper aus Vollmaterial gedreht, präzise, mit hoher Rundlaufgenauigkeit, Ø 5 bis 35 mm für Dübellöcher, Wasseranschlüsse, Wasserleitungen und Ø 45 bis 82 mm für Abwasserrohre, Verteiler-, Steckdosen, für Feinsteinzeug, Granitplatten, Fliesen, Kacheln, Keramik, Natursteinplatten, Marmorplatten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Keramik, Granit, Marmor, Naturstein, Leitung, Weiche Keramik-Wandfliese, Kachel
Produktfarbe
Edelstahl
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Schnitttiefe (max.)
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, lochsäge diamant
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.