| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-33528042 Herst.-Nr.: 499830 EAN/GTIN: 4009314998306 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lochsägen DIAMANT bestreut, hochwertige Industriediamanten, für den Einsatz auch in härtesten Fliesen, Grundkörper aus Vollmaterial gedreht, präzise, mit hoher Rundlaufgenauigkeit, Ø 5 bis 35 mm für Dübel-Löcher, Wasseranschlüsse, Wasserleitungen und Ø 45 bis 76 mm für Abwasserrohre, Verteiler-, Steckdosen, für Feinsteinzeug, Granitplatten, Fliesen, Kacheln, Keramik, Natursteinplatten, Marmorplatten. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Lochsägen | 1 Stück(e) | Merkmale | Typ | Einzelbild | ![](/p.gif) | Geeignet für | Bohrer | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Keramik, Granit, Marmor, Naturstein, Leitung, Weiche Keramik-Wandfliese, Kachel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Schaftform | Zylinderförmige Welle | ![](/p.gif) | Schnitttiefe (max.) | 25 mm | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 30 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |