Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 818288 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 818288 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818288 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818288 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818288 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528047
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     818288
EAN/GTIN:
     4009318182886
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen HOLZ & METALL, 93 x 230 mm, Korund, universell gelocht, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer mit Absaugsystem.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Füllmaterial, Metall, Farbe, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
7 x 40, 7 x 80, 8 x 120, 8 x 180
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Bogenbreite
93 mm
Bogenlänge
230 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.