Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D217062 Herst.-Nr.: 818204 EAN/GTIN: 4009318182046 |
| |
|
| | |
| Schleifstreifen HOLZ & METALL, 93 x 230 mm, Korund, universell gelocht, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer mit Absaugsystem. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Schwingschleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Füllmaterial, Metall, Farbe, Anstrich, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 40 | | Form der Schmirgelplatte | Rechteckig | | Bogenbreite | 93 mm | | Bogenlänge | 230 mm | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,76* | € 4,86* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,32* | € 4,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,55* | € 5,50* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,61* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,176* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|