Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 818108 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 818108 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818108 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818108 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528067
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     818108
EAN/GTIN:
     4009318181087
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen HOLZ & METALL, 93 x 230 mm, Korund, universell gelocht, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer mit Absaugsystem.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Füllmaterial, Metall, Farbe, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
80
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Bogenbreite
93 mm
Bogenlänge
230 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.