Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 818104 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 818104 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818104 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818104 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818104 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528069
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     818104
EAN/GTIN:
     4009318181049
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen HOLZ & METALL, 93 x 230 mm, Korund, universell gelocht, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer mit Absaugsystem.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Füllmaterial, Metall, Farbe, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
40
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Bogenbreite
93 mm
Bogenlänge
230 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.