Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 817704 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 817704 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 817704 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 817704 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 817704 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528084
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     817704
EAN/GTIN:
     4009318177042
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Schleifmittel auf Rollen, HOLZ & METALL Korund, Aluminiumoxyd bestreut, 5 m Länge, Breite 93 und 115 mm, geeignet für alle handelsüblichen Schwingschleifer, sowie für Handschliff, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Füllmaterial, Metall, Farbe, Stein, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
40
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Rollenbreite
93 mm
Rollenlänge
5 m
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.