Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 817804 Schleifmaschinenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 817804 Schleifmaschinenzubehör
kwb 817804 Schleifmaschinenzubehör
kwb 817804 Schleifmaschinenzubehör
kwb 817804 Schleifmaschinenzubehör
kwb 817804 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528088
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     817804
EAN/GTIN:
     4009318178049
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Schleifmittel auf Rollen, HOLZ & METALL Korund, Aluminiumoxyd bestreut, 5 m Länge, Breite 93 und 115 mm, geeignet für alle handelsüblichen Schwingschleifer, sowie für Handschliff, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Füllmaterial, Metall, Farbe, Stein, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
40
Rollenbreite
115 mm
Rollenlänge
5 m
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
kwb
817806
ab € 4,18*
Zubehör
kwb
817808
ab € 4,26*
Zubehör
kwb
817812
ab € 3,92*
Zubehör
kwb
817818
ab € 3,67*
Zubehör
kwb
817824
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.