Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 817824 Handschleif-Zubehör Schleifrolle P240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 817824 Handschleif-Zubehör Schleifrolle P240
kwb 817824 Handschleif-Zubehör Schleifrolle P240
kwb 817824 Handschleif-Zubehör Schleifrolle P240
kwb 817824 Handschleif-Zubehör Schleifrolle P240
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528413
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     817824
EAN/GTIN:
     4009318178247
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Schleifmittel-Rollen HOLZ & METALL, Korund, 115 mm

Schleifmittel auf Rollen, HOLZ & METALL Korund, Aluminiumoxyd bestreut, 5 m Länge, Breite 93 und 115 mm, geeignet für alle handelsüblichen Schwingschleifer, sowie für Handschliff, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Rollenlänge
5 m
Merkmale
Produkttyp
Schleifrolle
Korngröße (FEPA)
P240
Schleifmaterial
Aluminiumoxid
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Produktfarbe
Braun
Flexibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
kwb
817804
ab € 4,21*
Zubehör
kwb
817806
ab € 3,62*
Zubehör
kwb
817808
ab € 3,32*
Zubehör
kwb
817812
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.