Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 488300 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb 488300 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
kwb 488300 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
kwb 488300 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528132
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     488300
EAN/GTIN:
     4009314883008
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifscheiben, Ø 125 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, ungelocht, zum Einsatz auf Excenterschleifern, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tellerschleifer
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Produktfarbe
Braun
Körnung
2 x 40, 2 x 80, 2 x 120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,645* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.