Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 791250 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 791250 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 791250 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528177
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     791250
EAN/GTIN:
     4009317912507
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben, Metallbearbeitung, Bindung BF, Korn Aluminiumoxyd, Hochleistungsscheiben für professionellen Dauereinsatz, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80m/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Eingedrückte Mitte
Geeignet für Materialien
Metall, Blech
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22 mm
Durchmesser
125 mm
Produktfarbe
Blau, Grau, Rot
Dicke
3 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.