Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 106300 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 106300 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 106300 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 106300 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 106300 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 106300 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528356
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     106300
EAN/GTIN:
     4009311063007
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz kwb
Power Box, Bits Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3 und E 6.3, Schnellwechselhalter mit Dauermagnet, Schaft 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3, mit Farbkennringen, Stein-, Metall-, Holzbohrer mit Sechskantschaft 1/4", CV Stecknüsse mit Gear-Profil, 2 lange Bithalter, in stabilem Metallkoffer.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
67 Stück(e)
Magnetischer Bithalter
Ja
Tragetasche
Ja
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Schraubendreher-Bits Größe
2, 3, 4, 5, 6 mm
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
150 mm
Geeignet für Materialien
Metall, Stein, Holz
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Schaftform
Sechskantschaft
Holzbohrerdurchmesser
3, 4, 5, 6, 8 mm
Durchmesser Metallbohrer
2, 3, 4, 5, 6 mm
Steinbohrerdurchmesser
5, 6, 8 mm
Produktfarbe
Bronze
Weitere Suchbegriffe: bit satz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.