Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 495904 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 495904 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 495904 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 495904 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 495904 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528390
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     495904
EAN/GTIN:
     4009314959048
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifscheiben, Ø 125 mm, HOLZ & LACK, Silberschliff, Korund, Aluminiumoxyd bestreut, Stearat beschichtet, reduziert das vorzeitige Zusetzen der Körnung, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Hart- und Weichholz, Kunstharzlack, Acryllack, Farbe, Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schmirgel-Oberflächen
Acryl, Farbe, Kunststoff, Weichholz, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
40
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
125 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.