| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33528406 Herst.-Nr.: 818788 EAN/GTIN: 4009318187881 |
| |
|
| | |
| Schleifstreifen, HOLZ & METALL, Korund, 115 x 280 mm, gelocht Sparpack, geschrumpft
Schleifstreifen HOLZ & METALL, 115 x 280 mm, Korund, universell gelocht, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer mit Absaugsystem. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Schwingschleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Metall, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 7 x 40, 7 x 80, 8 x 120, 8 x 180 | | Form der Schmirgelplatte | Rechteckig | | Größe der Schleifplatte (BxT) | 115 x 220 mm | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Deltaschleifblatt, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Deltaschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Stein-Deltaschleifblatt, Stein-Schleifstreifen, Stein-Schwingschleifblatt, deltaschleifblatt kwb k60, deltaschleifblatt p80, deltaschleifblatt p 120 |
| | |
| |