Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 812999 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 812999 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 812999 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 812999 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 812999 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528429
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     812999
EAN/GTIN:
     4009318129997
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen HOLZ & METALL, 115 x 280 mm, Korund, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Körnung
12 x 60, 12 x 80, 13 x 120, 13 x 180
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Größe der Schleifplatte (BxT)
115 x 280 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.