Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 756320 Fräsaufsatz Ovolo Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 756320 Fräsaufsatz Ovolo Bit
kwb 756320 Fräsaufsatz Ovolo Bit
kwb 756320 Fräsaufsatz Ovolo Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528469
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     756320
EAN/GTIN:
     4009317563204
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
1/4 Stabfräser HM, mit Anlaufkugellager Schaftdurchmesser 8 mm

1/4 Stabfräser, hartmetallbestückt, 2-schneidig, Schneiden präzisionsgeschliffen, zur Herstellung von Viertelstab-Profilen, für Hart- und Weichholz, für alle handelsüblichen handgeführten Oberfräser-Maschinen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ovolo Bit
Radius
6.35 mm
Durchmesser
25.4 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.