Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb Scheibenbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb Scheibenbürste
kwb Scheibenbürste
kwb Scheibenbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528591
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     607433
EAN/GTIN:
     4009316074336
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 100x20
rundbürste
Scheibenbürste, HSS Stahldraht, gewellt, zum Entrosten, Reinigen, Farbe, Zunder, Verkrustungen und Grate entfernen, für Metall und Stein, ideal für Arbeiten an schmalen Kanten, Rahmen, Torpfosten, Gitter und Rohren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Speichenrad
Schaftdurchmesser
6 mm
Durchmesser
100 mm
Drahtstärke
0.35 mm
Geeignet für Materialien
Metall, Stein
Drahtmaterial
Metall
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 100x20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.