Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A2SAV BGA 1296 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A2SAV BGA 1296 mini ITX
Supermicro A2SAV BGA 1296 mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33646840
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A2SAV-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1296
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Prozessor
E3940
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Verlustleistung (max)
9.5 W
Erweiterungssteckplätze
Mini PCI-Express-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte
HD Graphics
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SuperDoctor 5, Watch Dog
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Energiequelle
ATX
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Anzahl eingebettete DisplayPorts (eDP)
1
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
1
RAM-Speicher maximal
8 GB
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600,1866 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
2GB, 4GB, 8GB
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.45 mm
Tiefe
171.45 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
SATA III Anschlüsse
6
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
2
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Zahl der COM Stecker
2
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, mainboard, mitx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,54*
€ 275,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.