Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05282 Montageband & -etikett 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 05282 Montageband & -etikett 50 m
TESA 05282 Montageband & -etikett 50 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33673177
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05282
EAN/GTIN:
     4042448062895
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
50 m
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Geeignet für Materialien
Holz
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.