Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock HPL932 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rund Box 0,3 l Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock HPL932 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rund Box 0,3 l Blau, Transparent
Lock & Lock HPL932 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rund Box 0,3 l Blau, Transparent
Lock & Lock HPL932 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rund Box 0,3 l Blau, Transparent
Lock & Lock HPL932 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rund Box 0,3 l Blau, Transparent
Lock & Lock HPL932 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rund Box 0,3 l Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33676213
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL932
EAN/GTIN:
     8803733045872
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
87 g
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rund
Fassungsvermögen
0.3 l
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Luftdicht
Ja
Stapelbar
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lock & Lock
170274
ab € 2,53*
Ähnlich
Lock & Lock
170278
ab € 3,19*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL822
ab € 1,86*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL932D
ab € 3,84*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL933D
ab € 5,18*
Ähnlich
Lock & Lock
SN-830B
ab € 1,93*
Ähnlich
iSi
HPL933B
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.