Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock HPL933D Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Behälter Rund 1,8 l Blau, Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock HPL933D Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Behälter Rund 1,8 l Blau, Transparent 1 Stück(e)
Lock & Lock HPL933D Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Behälter Rund 1,8 l Blau, Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33676217
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL933D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
186 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Behälter
Formfaktor
Rund
Fassungsvermögen
1.8 l
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 99 °C
Abnehmbarer Deckel
Ja
Luftdicht
Ja
Stapelbar
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lock & Lock
170274
ab € 2,56*
Ähnlich
Lock & Lock
170278
ab € 3,16*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL822
ab € 1,85*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL932
ab € 3,38*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL932D
ab € 3,82*
Ähnlich
Lock & Lock
SN-1700C
ab € 1,55*
Ähnlich
Lock & Lock
SN-830B
ab € 1,92*
Ähnlich
iSi
HPL933B
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.