Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 112421 Weinglas 700 ml Weißwein-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHOTT ZWIESEL 112421 Weinglas 700 ml Weißwein-Glas
SCHOTT ZWIESEL 112421 Weinglas 700 ml Weißwein-Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33703491
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     112421
EAN/GTIN:
     4001836019941
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Durch die Serie PURE von SCHOTT ZWIESEL entsteht echter Gourmetgenuss. Der Burgunder Pokal mit breitem Kelchdurchmesser aus TRITAN®PROTECT-Kristallglas lässt einen Burgunder atmen und unterstreicht dessen Bukett.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Weißwein-Glas
Form
Flötenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Weißer Burgunder Wein
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
700 ml
Glas-Höhe
234 mm
Glasschalendurchmesser
114 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,37*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.