Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 112412 Weinglas 408 ml Weißwein-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHOTT ZWIESEL 112412 Weinglas 408 ml Weißwein-Glas
SCHOTT ZWIESEL 112412 Weinglas 408 ml Weißwein-Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33703493
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     112412
EAN/GTIN:
     4001836019842
Suchbegriffe:
Einweg-Weinglas
Einwegweinglas
Weinglas
Weingläser
Durch die Serie PURE von SCHOTT ZWIESEL entsteht echter Gourmetgenuss. Das Weißweinglas aus TRITAN®PROTECT-Kristallglas lässt einen Sauvignon Blanc und andere Weißweine atmen und unterstreicht stilvoll ihr feines Bukett.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Weißwein-Glas
Form
Flötenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Sauvignon Wein
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
408 ml
Glas-Höhe
232 mm
Glasschalendurchmesser
84 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,72*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.