Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2.5" SATA HDD Rack Bracket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2.5" SATA HDD Rack Bracket
DeLOCK 2.5" SATA HDD Rack Bracket
DeLOCK 2.5" SATA HDD Rack Bracket
Artikel-Nr.:
     CIDE4-3401347
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47192
EAN/GTIN:
     4043619471928
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Diesen Wechselrahmen können Sie in Ihrem Computer in einen freien Slot einbauen, um Ihren 19“ PC oder Desktop PC mit einer zusätzlichen 2.5“ SATA Festplatte aufzurüsten. Da das Produkt über eine Hot Swap Funktion verfügt, kann diese auch im laufenden Betrieb jederzeit gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
SATA I / SATA II HDD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.