Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe ETA 856 EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe ETA 856 EV1
Grothe ETA 856 EV1
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34509256
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelplatte
klingelplatte alu
klingelplatte
grothe klingelplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Höhe
202 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Rot
Markenkompatibilität
Grothe
Material
Aluminium
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
51016
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.